画像準備中

ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C183 注文コード29289147 品番BT50-ZMAC85-290V
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はテーパー・C1・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る

高圧クーラントスルー対応

質量(kg)15.0 C83 C183 テーパーNo.50 シャンクNo.BT50-Q42-190 ボーリング範囲(Φmm)84.8〜100.2 有効ボーリング長(mm)247 ヘッドNo.42-ZMAC85-100V チップNo.6MP-C, B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする