※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)注文コード29354604品番SZ3A60-5LOZJ-L6
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径など125種類から選べます他の種類を見る ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3