曜日別特売
SZ3000-74-2A-L6 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29356214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6仕様ご注文は10個単位となります。注文コード29356214品番SZ3000-74-2A-L6
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5仕様ご注文は10個単位となります。管接続口径Φ6継手種類ロングエルボタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする