曜日別特売
66002903 ロイコストリップ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29359410

66002903 ロイコストリップ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29359410
66002903 ロイコストリップ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29359410

ロイコストリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50袋)注文コード29359410品番66002903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強い粘着力と伸縮性。
低アレルギー性の粘着剤を使用。
透過性に優れた素材で血液、滲出液を透過します。
皮下縫合後の表皮、けが・小切開後、抜糸後の補強材などに。

用途優れた伸縮性と粘着力の皮膚接合用テープ材質ポリアミド織布、低アレルギー性粘着剤寸法(mm)4×76(4本入/袋)滅菌方法ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0010医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※感染創(膿が出ている、発赤、発熱、腫れ、悪臭などの異常がある傷) もしくは感染が疑われる部位には、使用しないこと。[傷の悪化、感染の 悪化、治癒の遅延につながる可能性がある。]
※ 本品を貼付する皮膚に血液、油分(軟膏・クリーム含む)、水分等が 付着している場合や体毛が濃い部分には、そのまま上から貼付し ないこと。[本品の粘着力が低下したり、そのまま貼付すると十分 に粘着せず、貼付中に剥がれてしまう恐れがある。]
※ 再使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする