TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604

TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604
TT589IV デジタル温湿度計 TT589 タニタ 29359604

デジタル温湿度計 TT589

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード29359604品番TT589IV
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,473
販売価格(税別)
2,248

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS、PMMAアイボリー電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温度表示方式デジタル表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29359604
2024-08-01
用途: 表示が大きい
その他業種

表示が大きくてとてもみやすいです。
暑い夏にかかせない商品だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする