電動スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29360408 品番ES-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。

用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
注意
※メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料などは使用できません。
※その他一部の塗料において使用できないものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする