※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A-Gas Japan(旧:FUSO)
熱中症チェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29379238
品番
FUSO-8778
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。
市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途
学校や現場等の熱中症対策に。
付属品
単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番
340-5154
色
グレー
電源(V)
単4アルカリ電池×2
電源
単4アルカリ電池×2
測定範囲(℃)
黒球温度:+20~+60
温度測定範囲(℃)
+20~+50℃
表示範囲(℃)
熱中症指数:0~+50
湿度測定範囲(%RH)
30~90
最小表示(℃)
0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1