※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29379265
品番
22752.0064
参考基準価格(税別)
¥2,386
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。
トラスコ品番
364-8952
材質
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
全長(mm)
16
許容荷重(kg)
17.2
材質(ボディ)
快削鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応