※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LK-119CP 消火器スタンドストッパーCP リンテック21 29382625 LK-119CP 消火器スタンドストッパーCP リンテック21 29382625

消火器スタンドストッパーCP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29382625 品番LK-119CP
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。
工事なしで簡単に設置できます。
消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。
10型消火器まで対応します。

用途消火器の転倒・移動防止に。 仕様格納消火器:10型 トラスコ品番448-4732 幅(mm)200 高さ(mm)340 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする