5-301-2504 エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ 内田洋行 29383194 5-301-2504 エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ 内田洋行 29383194

エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛なし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 色(フレーム)ブラック 色(脚部)ブラック脚 キャスターナイロンキャスター 注文コード29383194 品番5-301-2504
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は肘掛・色・キャスターなど100種類から選べます 他の種類を見る
色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 肘掛なし 材質クロス 質量(kg)11.1 高さ(mm)795〜890 種類オフィスチェア 奥行(mm)535 キャスターナイロンキャスター 張地 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W575×D535×H795〜890×SH405〜500 色(フレーム)ブラック 寸法SH(mm)405〜500 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック脚 背タイプローバック ランバーサポートなし キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする