曜日別特売
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749

正面

TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749
TC420IV コンディションセンサー TC420 タニタ 29437749

コンディションセンサー TC420

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29437749品番TC420IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。

付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド材質ABS、PSアイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位本体質量(g)約 99(スタンド含まず)測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)10~40機能暑さ指数(4段階)湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする