曜日別特売
W1WP-01PG ワッフルピーラー ののじ 29438826

W1WP-01PG ワッフルピーラー ののじ 29438826
W1WP-01PG ワッフルピーラー ののじ 29438826
W1WP-01PG ワッフルピーラー ののじ 29438826

ワッフルピーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29438826
品番
W1WP-01PG
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

手間暇かけずに、フォトジェニックな「非日常」を食卓に!
「ワッフルピーラー」は食材に角度を変えて削るだけで、誰でも簡単にワッフル状(網目状)にすることのできるピーラーです。
誰かに自慢したくなるような、華やかで楽しい形に仕上がります。

材質
刃カバー:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)
色
グリーン
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約26
対応
食器洗浄乾燥機使用可
寸法(cm)
本体:約7.1×3.3×18.3、PKG:約22×13×2.4
耐寒耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする