HANVO(ハンボ)
耐切創手袋メタルミックスフレックス
商品レビューを投稿する
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
約25.0
約23.0
約24.0
約25.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29441994
品番
PES3248
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途
機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業
材質
樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色
白黒杢
サイズ
LL
品番
PES3248
規格
EN:388:2016
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
約25.0
中指長(cm)
約8.7
手のひらまわり(cm)
約21.4
ゲージ数
13
耐切創性
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。