代表画像
山菱電機
山菱電機の 変圧器/トランス
ボルトスライダー据置型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29442317
品番
MVS-2000
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
トラスコ品番
180-3132
寸法(mm)
250×290×224
質量(kg)
17
出力電圧(V)
0〜130
最大電流(A)
20
容量(kVA)
(最大)2
入力電圧(V)
100
相数
単相2線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません