※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はポートねじの種類・最低作動圧力・磁石保持力など273種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ポートねじの種類TF最低作動圧力(MPa)0.12磁石保持力2256(N)注文コード29447664品番CY3B63TF-200Z
参考基準価格(税別)¥123,700販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一