曜日別特売
CY3B63TF-300Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29447689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B63TF-300Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29447689
CY3B63TF-300Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29447689

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類TF最低作動圧力(MPa)0.12磁石保持力2256(N)注文コード29447689品番CY3B63TF-300Z
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一

ストローク(mm)300磁石保持力2256(N)使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)60保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類TF最低作動圧力(MPa)0.12
関連資料:カタログ(1.32MB)取扱説明書:取扱説明書(10.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする