BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228

BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228
BS3-L1M フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467228

フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個出力形式NPN注文コード29467228品番BS3-L1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超小型サイズ
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
Light ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

形状L タイプ保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする