CJPB6-10H4Z-XC17 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB6-10H4Z-XC17 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474849
CJPB6-10H4Z-XC17 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474849

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)6ロッド先端形状キャップなし注文コード29474849品番CJPB6-10H4Z-XC17
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)10取付支持形式パネル取付形作動方式単動チューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじありロッド先端形状キャップなしホースニップルΦ4/Φ2.5チューブ用オーダーメイド仕様ロッド焼入れ仕様ピンシリンダ
関連資料:カタログ(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする