商品画像

SP-02SW-RE01 TTバイク用グリップ SHAKES 29478760 SP-02SW-RE01 TTバイク用グリップ SHAKES 29478760

TTバイク用グリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×2本) ホワイトボディレッド 注文コード29478760 品番SP-02SW-RE01
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

指の掛かりを最大限に追求したバックライン加工とフレアー構造。
多様なハンドル形状にも適合し、4段階のレングス調整が可能なマルチセットアップ機能。
ライディングの環境に応じて選べる硬度選択(硬度50度ソフト&高度60度ハード)。
マイナスイオン発生源セラミックスIOMIX配合。
精神安定、細胞の活性化、疲労感の緩和をもたらす、 科学的根拠に基づいたマイナスイオン分子を配合。

用途製品互換:ブルホーン、及びDHバー専用グリップ 材質高密度樹脂(PS-TPE) ホワイトボディレッド 質量(g)ペア43 硬度soft 公差(g)±1
注意
※取り付け方:ハンドルに専用両面シートを巻き付け、パーツクリーナー等を表面、グリップ内部に拭きかけ、揮発前にゆっくりと挿入してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする