変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29479916
品番
USBBA-BA20
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
B-BタイプのUSB2.0ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで短い距離で邪魔になりません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB B(オス) - USB B(オス)
ケーブル長(cm)
約20
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。