変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29480187
品番
USB2A-MC/CA180
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
USB A を USB micro B に変換するアダプタです。
スマホ等に給電する時に便利です。
色
ブラック
コネクタ形状
USB A(オス) - USB micro B(メス)
ケーブル長(cm)
180
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。