曜日別特売
- MAMA BUTTER ママバター バランシングオイル スマイル(ビーバイ・イー) 29481465

MAMA BUTTER ママバター バランシングオイル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本(20mL)注文コード29481465品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

デリケートなお肌にもお使いいただける、天然由来100%のヴァーシングオイル。保湿成分・シアバターを配合し乾燥ダメージが気になる肌にもしっかり浸透し、深く潤いを与えます。VIOゾーンだけでなく、会陰マッサージにも使用できます。手のひらで温めてから優しく労るようにケアしてください。

用途
ご使用の前に手指を清潔にし、適量を手に取り、気になる部分に優しくなでるようにマッサージします。
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※傷、はれもの、湿疹等、異常のある時は使わないでください。
※使用中または使用後、日光にあたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談をお勧めいたします。そのまま化粧品類の使用を続けますと悪化することがあります。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※極端に低温または高温になる場所や直射日光をさけ保管してください。
※天然由来成分配合のため、色・香りの変化やざらつきが出る場合がございますがご使用には問題ございません。
※開封後は半年を目安にお使いきりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする