付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書材質ABS樹脂、他色ブラック質量(g)(約)40電源内蔵リチウム電池連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時)解像度ディスプレイ:128×64pix寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3録音方式ファイル形式:WAVファイル記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48