32mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483897

 

32mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483897
32mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483897

DC クロームエルボ 回転止ネジ付

(1件のレビュー)
呼び寸法(mm)32
内容量1個注文コード29483897品番32mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ呼び寸法(mm)32仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29483879
2024-02-11
用途: 車の屋根に付けたラックの追加部品
サンダンスオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか19mmのチーズやエルボは近くのホームセンターには置いてなく、助かりました。屋外で使うにはステンレスでは無いのでそのままだと表面にボツボツと劣化が始まるので透明な塗料などで保護する必要があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする