32mm DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483976 32mm DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483976

DC クロームクロス 回転止ネジ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483976 品番 32mm
参考基準価格(税別)¥867 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームクロス 呼び寸法(mm)32 仕上クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
ワイヤーシェルフの拡張
サービス業

19mm対応があるとは思いませんでした!買える所自体限られる様ですしモノタロウさんがバラ売り且つ安価だったのでありがたいです。
ビニールハウス用のスチール金具にも安価な選択肢は見つかりますが、十字結合の場合は立体交差ばかりで平面交差を実現できるのはこれだけの様に思えます。
パイプに穴を開けないとイモネジが飛び出してしまうのは残念でしたが本来用途では当然の処理でしょうから仕方ないですね。
ここは後で考えるとして、ラック組み換え時の可能性が大いに広がったのが嬉しいです。

対象商品:
29483976
2023-11-07
用途:
ハンガーパイプ取付工事で縦横の接続
有限会社本田内装 様 (建設業・工事業)

しっかりして見映えもきれいですし回転止めもきにいりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする