38mm DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483985

 

38mm DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483985
38mm DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483985

DC クロームクロス 回転止ネジ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)38
内容量1個注文コード29483985品番38mm
参考基準価格(税別)¥1,354販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームクロス呼び寸法(mm)38仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: ワイヤーシェルフの拡張
サービス業

19mm対応があるとは思いませんでした!買える所自体限られる様ですしモノタロウさんがバラ売り且つ安価だったのでありがたいです。
ビニールハウス用のスチール金具にも安価な選択肢は見つかりますが、十字結合の場合は立体交差ばかりで平面交差を実現できるのはこれだけの様に思えます。
パイプに穴を開けないとイモネジが飛び出してしまうのは残念でしたが本来用途では当然の処理でしょうから仕方ないですね。
ここは後で考えるとして、ラック組み換え時の可能性が大いに広がったのが嬉しいです。

対象商品 : 29483976
2023-11-07
用途: ハンガーパイプ取付工事で縦横の接続
有限会社本田内装建設業・工事業

しっかりして見映えもきれいですし回転止めもきにいりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする