フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
DC クローム四方 回転止ネジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484028
品番
32mm
参考基準価格(税別)
¥1,259
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム四方
呼び寸法(mm)
32
仕上
クロームメッキ