フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの 建築用パイプ
カラー木目パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29484929
品番
19×1800
参考基準価格(税別)
¥1,276
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
0.4
呼び寸法(mm)
19×1800
外径(Φmm)
19.3