※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の スラスト玉軸受
IKO(日本トムソン)の スラストベアリング
スラストベアリング(外輪) GS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
90
注文コード
29491335
品番
GS6590【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
5.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
124
主要寸法D(mm)
90
主要寸法B(mm)
5.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方