クワトロ+(プラス)IH フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29503594 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

質量(kg)0.64 材質(本体)4層クラッド材 サイズ(cm)20 表面処理テフロンTMプラチナプラス加工 板厚(mm)2 外面ミラー仕上 外径×深さ(Φmm×mm)213×46 材質(ハンドル)フェノール樹脂 底径(Φmm)155 内径(Φcm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする