曜日別特売
- マリウスダイヤモンド フライパン ナンセン 29504635

マリウスダイヤモンド フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード29504635品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内面は耐摩耗性テスト100万回をクリアした、4層ダイヤモンドマーブルコート「ミリオンストーンコーティング」を採用。耐久性抜群で、キズが付きにくい。表面がでこぼこ加工だから、食材と点接触で接地面が少なく、空間ができるため、こびりつきにい。
ダイキャスト製法で、軽くて熱効率が良く丈夫です。プレス加工は、同じ厚みのアルミ板を曲げているので、どこも同じ厚みだが、ダイキャスト品は、部位によって厚みが変えられるので、熱が当たる底面は厚く、側面は薄くし、軽量化可能。またプレス品より熱効率が良く丈夫です。
ダイキャスト品は、ハンドルの付け根(ブラケット)が本体と一体になって、リベット(留め具)がないので、汚れがたまりにくく、洗いやすい。

質量(kg)0.66材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス(底)サイズ(cm)26深さ(mm)52表面処理フッ素樹脂塗膜加工板厚(mm)3材質(ハンドル)フェノール樹脂底径(Φmm)190内径(Φcm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする