匠技 極 フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29504678 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります。

質量(kg)0.69 材質(本体)アルミニウム合金 サイズ(cm)22 深さ(mm)48 表面処理プラチナプラス加工 板厚(mm)4 外面ピーニング加工 材質(ハンドル)天然木 内径(Φcm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする