竹原製缶
竹原製缶の 料理道具
竹原製缶の フライパン・グリルパン
竹原製缶の フライパン・炒め鍋
IHマーブルツインパン NEO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29504757
品番
TP-16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お弁当作りの強い味方!
一度に少量の具を同時に効率よく調理できます。
質量(kg)
0.42
内寸(mm)
190×155×30
板厚(mm)
1.5(底厚:3.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×198×973
底寸法(mm)
IH反応底:168×113