イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の フライパン・グリルパン
イシガキ産業の フライパン用フタ
フライパン用 DLシリコンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504775
品番
4282
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。
蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
材質
シリコン
質量(g)
240
サイズ(cm)
28用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×300×30
耐熱温度(℃)
シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)
シリコン部:‐20、蒸気弁部:‐20