田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の フライパン・グリルパン
田辺金具の 卵焼き器・オムレツパン
ふわっと銅のたまごやき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29507390
品番
No.4949
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(本体)
銅
質量(g)
295
サイズ(cm)
9
深さ(mm)
25
内寸(mm)
90×145
板厚(mm)
1
底寸法(mm)
80×120