田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の フライパン・グリルパン
田辺金具の 卵焼き器・オムレツパン
ふわっと銅のたまごやき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29507399
品番
No.4956
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質(本体)
銅
質量(g)
445
サイズ(cm)
12
深さ(mm)
30
内寸(mm)
120×180
板厚(mm)
1
底寸法(mm)
105×160