PG 薄切りできる厚み調整スライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29507828 品番PG-629
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。
本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。
料理に合わせて3段階の厚みのスライスができます。
スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。
安全に調理できるホルダー付。
厚さ調節機能付き:0.8・1.5・2.0mm

材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×117×25 耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110、スイッチ:180 材質(刃)ステンレス 材質(ホルダー)ポリプロピレン 材質(スイッチ部)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする