曜日別特売
PG-628 プログレード 快速キャベツスライサー 下村工業 29507846

プログレード 快速キャベツスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29507846品番PG-628
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。
本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。
薄くふわふわなキャベツの千切りが素早くできます。
安全に調理できるホルダー付。
ホルダーを本体にセットして、刃をカバーできます。

材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×45耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110材質(刃)ステンレス材質(ホルダー)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする