BIALETTI(ビアレッティ)
BIALETTI(ビアレッティ)の キッチン/調理家電
BIALETTI(ビアレッティ)の コーヒーマシン/豆挽き
BIALETTI(ビアレッティ)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
ビアレッティ NEWヴィーナス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29508677
品番
7252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,545
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的なアルミボディのモカエキスプレスとは対照的な、ステンレスによる光沢のある美しいデザイン。
サイズ
2杯用
容量(mL)
100
材質(本体)
18-10ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×105×135
材質(ハンドル)
ナイロン
材質(パッキン)
シリコン
材質(つまみ)
ナイロン
注意
※直火専用です。
※IH調理器ではご使用できません。