ビアレッティ NEWヴィーナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29508686 品番7254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,182
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伝統的なアルミボディのモカエキスプレスとは対照的な、ステンレスによる光沢のある美しいデザイン。

サイズ4杯用 容量(mL)200 材質(本体)18-10ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×125×175 材質(ハンドル)ナイロン 材質(パッキン)シリコン 材質(つまみ)ナイロン
注意
※直火専用です。
※IH調理器ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする