象印 ホットプレート やきやき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29509377 品番EA-KB10
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」。定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。
かる〜くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。
本体ガードがプレート面より高く設計された構造なので、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。
長くて便利な2.5mコード
その他特徴:プレートをセットしなければ通電しない安全機構/最高温度(ふたなし)250℃。

質量(kg)4 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)405×270×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140 電源(単相/V)100 温度調節範囲(℃)保温〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする