No.45 コットン絞り袋 ブラック せき製袋 29509596

コットン絞り袋 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード29509596品番No.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

先端が三角に仕上げてありますので、お好みサイズの口金に合わせる事が出来ます。
柔らかく手なじみが良く、手の感覚そのまま絞りを演習します。
しっかりしていて丈夫なので、湯洗いでき繰り返しご使用いただけます。
そのまま冷蔵庫保存可能です。
絞り袋の先端を切った際の異物混入などの配慮にも適しております。

材質コットン短辺(mm)260長辺(mm)470耐熱温度(℃)‐5~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする