LW0901-B2 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 29516054

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード29516054品番LW0901-B2
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高い通気性で快適な着心地の、軽量ショップコートです。
コードパイピングの配色がデザインポイントで、レストランやパティスリー、デリなど幅広い飲食店におすすめ。
ファスナー仕様で着脱がスムーズ、ボタンには割れにくい素材を使用し、耐久性にも配慮しています。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポート。
ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームホワイトサイズM胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)43袖丈(cm)45着丈(cm)72袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする