アルコロック ソーアーバン用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)116 注文コード29517077 品番Q1759
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は直径など2種類から選べます 他の種類を見る

ARCOROC ソーアーバンソーアーバンシリーズは、サステナブル、リユース、リターンのニーズに向けたシリーズです。
テイクアウト、ケータリング、大規模食堂、ビュッフェレストランなど、様々な用途にお使いいただけます。
フタを装着することでスタッキングして保管、収納が可能です。

サイズ11cm用 直径(Φmm)116 高さ(mm)14 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする