BRIDGESTONE(ブリヂストン)
DISTANZAチューブ・仏式バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
700×25-32C
注文コード
29517349
品番
725328FM
参考基準価格(税別)
¥743
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
寸法(mm)
仏式バルブ:48
サイズ
700×25-32C
質量(g)
95
ゴム厚(mm)
0.8