Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Richell(リッチェル)の グラス・食器・カトラリー
Richell(リッチェル)の 箸・カトラリー・箸置き
使っていいね! 持ちやすいフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29517777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
滑り止め付なので、握力の弱い方でも持ちやすいです。
先端が広がっているため、麺類がすくいやすいです。
全長(mm)
192
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
洋食器
材質(握り)
熱可塑性エラストマー