適合VCCI:クラスB
出力外部映像:有り
本体質量(g)77
センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)
対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB〜32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
電源電圧(V)DC12/24
機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ
記録媒体microSDカード
液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
保証期間3年
視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°
梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド
撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4
画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)
フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps
画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°
動作温度範囲(℃)-10 〜 +60
GPS無し