ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック アルカード サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29518066
品番
G2705
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
全面強化ガラス
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
75
サイズ(cm)
18
食器の種類
洋食器