ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の 卓上備品・テーブルウェア
ラストロ(岩崎工業)の ピッチャー・ハンドポット
タテ・ヨコスライドピッチャー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29518644
品番
K-1294W
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ドリップコーヒーや紅茶作り置きに便利。
タテヨコに使えます。
片手で開閉が出来ます。
容量(mL)
700
材質(本体)
AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
739×93×165
耐熱温度(℃)
100
材質(フタ)
ポリプロピレン