パナソニック業務用IHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29519554 品番KZ-CK1402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。
揚げ物コース:140℃〜200℃(7段階調節)
操作者(オン
オフ)選択可。
操作パネル部の強度UP。
マグネットプラグ式

質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約1.9 寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120〜260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節約75W〜1400W相当(7段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする